Inštalacijski kanal Obo Bettermann LKM60100RW 100mm 63,7mm 2000mm jeklo čisto bela [6248624 - LKM60100RW]
- Linija izdelkov: Obo Bettermann
- Širina (mm): 100
- Višina (mm): 63,7
- Dolžina (mm): 2000
- Material: Jeklo
- Barva: čisto bela
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.