Inštalacijski kanal Obo Bettermann DBV-A3A D3S 3xšuko Namizni 114mm 287mm Al SI [6116862 - DBV-A3A D3S]
- Linija izdelkov: Obo Bettermann
- Izvedba: Namizni
- Širina (mm): 114
- Dolžina (mm): 287
- Material: Aluminij
- Barva: siva
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.