Inštalacijski kanal Obo Bettermann 6026834 30mm 30mm 2000mm PVC RJ [6026834 - WDK30030BR]
- Linija izdelkov: Obo Bettermann
- Širina (mm): 30
- Višina (mm): 30
- Dolžina (mm): 2000
- Material: Umetna masa
- Barva: Rjava
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.