Inštalacijski kanal ELETTROCANALI 80mm 60mm 2000mm PVC BE [ECCP8060B]
- Linija izdelkov: ELETTROCANALI
- Širina (mm): 80
- Višina (mm): 60
- Dolžina (mm): 2000
- Material: Umetna masa
- Barva: v beli barvi
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.