Inštalacijski kanal ELETTROCANALI 40mm 40mm 2000mm PVC BE [ECCP4040B]
- Linija izdelkov: ELETTROCANALI
- Širina (mm): 40
- Višina (mm): 40
- Dolžina (mm): 2000
- Material: Umetna masa
- Barva: v beli barvi
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.