Inštalacijski kanal ELETTROCANALI 10mm 10mm 2000mm PVC BE [ECMA1010]
- Linija izdelkov: ELETTROCANALI
- Širina (mm): 10
- Višina (mm): 10
- Dolžina (mm): 2000
- Material: Umetna masa
- Barva: v beli barvi
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.