Inštalacijski kanal Bocchiotti TA-EN 60mm 60mm 2000mm PVC BE [B01828 - TA-EN 60X60 W]
- Linija izdelkov: Bocchiotti
- Izvedba: TA-EN
- Širina (mm): 60
- Višina (mm): 60
- Dolžina (mm): 2000
- Material: Umetna masa
- Barva: v beli barvi
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.