• Domov
  • Inštalacijski kanal Bocchiotti TA-EN 40mm 40mm 2000mm PVC BE

Inštalacijski kanal Bocchiotti TA-EN 40mm 40mm 2000mm PVC BE [B07584 - TA-EN 40X40 W]

ŠIFRA 1051017 EAN 8015892509670 BOCCHIOTTI B07584 - TA-EN 40X40 W
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: Bocchiotti
  • Izvedba: TA-EN
  • Širina (mm): 40
  • Višina (mm): 40
  • Dolžina (mm): 2000
  • Material: Umetna masa
  • Barva: v beli barvi
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.