Inštalacijski kanal Bocchiotti TA-EN 100mm 80mm 2000mm BE [B01840 - TA-EN 100X80 W]
- Linija izdelkov: Bocchiotti
- Izvedba: TA-EN
- Širina (mm): 100
- Višina (mm): 80
- Dolžina (mm): 2000
- Barva: v beli barvi
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.