Inštalacijski kanal Bocchiotti 50mm 20mm 2000mm BE [B00623 - TMC 50X1X20]
- Linija izdelkov: Bocchiotti
- Širina (mm): 50
- Višina (mm): 20
- Dolžina (mm): 2000
- Barva: v beli barvi
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.
Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.