Inštalacijski kanal Bocchiotti 25mm 17mm 2000mm BE [B00603 - TMC 25/1X17 W]

ŠIFRA 1102968 EAN 8015892529821 BOCCHIOTTI B00603 - TMC 25/1X17 W
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: Bocchiotti
  • Širina (mm): 25
  • Višina (mm): 17
  • Dolžina (mm): 2000
  • Barva: v beli barvi
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.