Ohišje SCHNEIDER 241mm 291mm 128mm PVC IP66 [NSYTBS292412 - Universal enclosures]

ŠIFRA 2626403 EAN 3606480165382 SCHNEIDER ELECTRIC NSYTBS292412 - Universal enclosures
ABS ohišje IP66 IK07 RAL7035 vm. V275Š225G120 raz. V291Š241G128, nepr. pok. H20
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: SCHNEIDER
  • Širina (mm): 241
  • Višina (mm): 291
  • Globina (mm): 128
  • Material ohišja: Umetna masa
  • Zaščitna stopnja (IP): IP66
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.