Ohišje, priključna omarica SPACIAL N/O SI 600mm 300mm 120mm IP66 [NSYSBM306012]
- Linija izdelkov: SPACIAL
- Način montaže: Nadometna montaža
- Barva: siva
- Dolžina (mm): 600
- Širina (mm): 300
- Globina (mm): 120
- Zaščitna stopnja (IP): IP66
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.