Ohišje, priključna omarica RITTAL N/O SI 300mm 500mm 120mm IP66 [1509000 - KX 1509.000]
- Linija izdelkov: RITTAL
- Način montaže: Nadometna montaža
- Barva: siva
- Dolžina (mm): 300
- Širina (mm): 500
- Globina (mm): 120
- Zaščitna stopnja (IP): IP66
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.