Ohišje, priključna omarica RITTAL N/O SI 200mm 400mm 80mm IP66 [1518000 - KX 1518.000]
- Linija izdelkov: RITTAL
- Način montaže: Nadometna montaža
- Barva: siva
- Dolžina (mm): 200
- Širina (mm): 400
- Globina (mm): 80
- Zaščitna stopnja (IP): IP66
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.