Ohišje, priključna omarica RITTAL N/O SI 150mm 300mm 120mm IP66 [1501000 - KX 1501.000]
- Linija izdelkov: RITTAL
- Način montaže: Nadometna montaža
- Barva: siva
- Dolžina (mm): 150
- Širina (mm): 300
- Globina (mm): 120
- Zaščitna stopnja (IP): IP66
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.