Mehanizem stikala Living NOW VGR. MENJALNO 10A IND 1M vijačne sponke [K4003]

ŠIFRA 2782949 EAN 8005543610220 BTICINO K4003
Stikalo Living Now 2 ways omogoča upravljanje obremenitve 10 AX (vse vrste, vključno s svetlečimi diodami LED) z ene ali največ dveh točk. Lahko se prižge z dodatkom signalne LED diode.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: Living NOW
  • Način montaže: Vgrajeno
  • Vrsta vezave: Menjalno stikalo
  • Nazivni tok (A): 10
  • Osvetlitev: Indikator
  • Število enot (M): 1
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.