Mehanizem stikala Living NOW VGR. KRIŽNO 10A brez osvetlitve 1M vijačne sponke [K4004]

ŠIFRA 2782950 EAN 8005543616475 BTICINO K4004
Stikalo Living Now 4 ways omogoča upravljanje bremena 10 AX (vse vrste, vključno s svetlečimi diodami LED) s treh točk, če je ustrezno nameščeno z dvema deviatorjema.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: Living NOW
  • Način montaže: Vgrajeno
  • Vrsta vezave: Križno stikalo
  • Nazivni tok (A): 10
  • Osvetlitev: brez osvetlitve
  • Število enot (M): 1
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.