Akcija

Kotni element PEKOM PNK PL H=60mm 400mm 45° Galvanizirano [10030137 - K45 PNK 6 40 PL]

ŠIFRA 2770977 EAN 8605050503482 PEKOM 10030137 - K45 PNK 6 40 PL
Kotni element za kabelske police Pekom PNK je dobavljiv v različnih kotih (45° in 90°) ter različnih višin, širin (50-600mm) in materialov.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: PEKOM
  • Višina kabelske police (mm): H=60
  • Širina kabelske police (mm): 400
  • Turn (kot): 45°
  • Površinska obdelava: Galvansko / elektrolitsko pocinkano
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.