Kontakt BM vtični Okrogla 4 mm 1,5-2,5mm2 ME delno izolirana MO [00234 - BM 00234]

ŠIFRA 2727438 EAN 8013629002340 BM 00234 - BM 00234
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: BM
  • Izvedba: Vtični kontakt
  • Dimenzije konektorja: Okrogla 4 mm
  • Nazivni presek (mm2): 1,5-2,5
  • Material: Medenina
  • Izolacija: delno izolirana
  • Barva izolacije: Modra
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.