Kontakt BM (pak = 100 kos) natični ploščato 6,3x0,8mm 1,5-2,5mm2 ME delno izolirana MO [00290 - BM 00290]

ŠIFRA 1023693 EAN 8013629002906 BM 00290 - BM 00290
Kontakt BM natični ploščati ME delno izolirana MODRA 6,3x0,8mm 1,5-2,5mm2
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: BM
  • Izvedba: natični
  • Dimenzije konektorja: ploščato 6,3x0,8mm
  • Nazivni presek (mm2): 1,5-2,5
  • Material: Medenina
  • Izolacija: delno izolirana
  • Barva izolacije: Modra
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.