Kontakt BM (pak = 100 kos) natični kotni ploščato 6,3x0,8mm 1,5-2,5mm2 ME Popolnoma izoliran Naylon MO [80295 - BM 80295]

ŠIFRA 1134083 EAN 8013629802957 BM 80295 - BM 80295
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: BM
  • Izvedba: natični kotni
  • Dimenzije konektorja: ploščato 6,3x0,8mm
  • Nazivni presek (mm2): 1,5-2,5
  • Material: Medenina
  • Izolacija: Popolnoma izoliran
  • Material za izolacijo: Naylon
  • Barva izolacije: Modra
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.