Kontakt BM natični ploščato 4,8x0,8mm 0,25-1,5mm2 ME Popolnoma izoliran Naylon RD [80192 - BM 80192]

ŠIFRA 1174845 EAN 8013629801929 BM 80192 - BM 80192
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: BM
  • Izvedba: natični
  • Dimenzije konektorja: ploščato 4,8x0,8mm
  • Nazivni presek (mm2): 0,25-1,5
  • Material: Medenina
  • Izolacija: Popolnoma izoliran
  • Material za izolacijo: Naylon
  • Barva izolacije: Rdeča
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.