Kontakt BM natični ploščato 4,8x0,5mm 0,25-1,5mm2 ME Popolnoma izoliran Naylon RD [80193 - BM 80193]

ŠIFRA 2604348 EAN 8013629801936 BM 80193 - BM 80193
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: BM
  • Izvedba: natični
  • Dimenzije konektorja: ploščato 4,8x0,5mm
  • Nazivni presek (mm2): 0,25-1,5
  • Material: Medenina
  • Izolacija: Popolnoma izoliran
  • Material za izolacijo: Naylon
  • Barva izolacije: Rdeča
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.