Vtikač za kabel TRITECH EURO vtikač PVC ČR 2,5A 250V (BLISTER) [VP-01 - 732]
ŠIFRA 1067923
EAN 3830012677320
TRITECH
VP-01 - 732
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: TRITECH
- Izvedba: Tip vtikača EURO
- Material: Umetna masa
- Barva: Črna
- IEC-jakost toka (A): 2,5
- Napetost po EN 60309-2 (A): 250
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.