Vtikač za kabel ŠUKO TRITECH ravnist. Termoplast BE 16A 250V [VT-R - 167]
- Linija izdelkov: TRITECH
- Kot priključka (st.): Ravna
- Material: Termoplast
- Barva: v beli barvi
- IEC-jakost toka (A): 16
- Napetost po EN 60309-2 (A): 250
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.