Vtikač za kabel ŠUKO TRITECH (BLISTER) ravnist. Termoplast BE 16A 250V (BLISTER) [VT-R - 767]
ŠIFRA 1103632
EAN 3830012677672
TRITECH
VT-R - 767
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: TRITECH
- Izvedba: (BLISTER)
- Kot priključka (st.): Ravna
- Material: Termoplast
- Barva: v beli barvi
- IEC-jakost toka (A): 16
- Napetost po EN 60309-2 (A): 250
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.