Vtikač za kabel ŠUKO TRITECH (BLISTER) ravnist. PVC ČR 16A 250V (BLISTER) [P-1 - 708]
- Linija izdelkov: TRITECH
- Izvedba: (BLISTER)
- Kot priključka (st.): Ravna
- Material: Umetna masa
- Barva: Črna
- IEC-jakost toka (A): 16
- Napetost po EN 60309-2 (A): 250
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.