Vtikač za kabel ŠUKO SEZ ravnist. PVC MO 16A 230V IP67 +pokrov [10009926.00 - PVG16]
- Linija izdelkov: SEZ
- Kot priključka (st.): Ravna
- Material: Umetna masa
- Barva: Modra
- IEC-jakost toka (A): 16
- Napetost po EN 60309-2 (A): 230
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.