Vtikač za kabel ŠUKO LEGRAND s stikalom 90st. PVC BE 16A 250V [050409]
- Linija izdelkov: LEGRAND
- Izvedba: s stikalom
- Kot priključka (st.): 90
- Material: Umetna masa
- Barva: v beli barvi
- IEC-jakost toka (A): 16
- Napetost po EN 60309-2 (A): 250
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.