Vtikač za kabel ŠUKO LEGRAND 2P Kotnist. PVC BE 16A [050183]
- Linija izdelkov: LEGRAND
- Izvedba: 2-polno stikalo
- Kot priključka (st.): Koten
- Material: Umetna masa
- Barva: v beli barvi
- IEC-jakost toka (A): 16
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.