Vtikač za kabel ŠUKO ALING CONEL ravnist. BE 16A 250V [304.0 - Conel]
- Linija izdelkov: ALING CONEL
- Kot priključka (st.): Ravna
- Barva: v beli barvi
- IEC-jakost toka (A): 16
- Napetost po EN 60309-2 (A): 250
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.