Vtikač za kabel CEE SEZ 16A 230V 3P IP44 6h MO [10010641.00 - IVN1632]
- Linija izdelkov: SEZ
- IEC-jakost toka (A): 16
- Napetost po EN 60309-2: 230V
- Število polov (P): 3
- Zaščitna stopnja (IP): IP44
- Urni položaj (h): 6
- Identifikacijska barva: Modra
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.