Vtikač za kabel CEE SEZ 125A 400V 5P IP67 6h RD [10009681.00 - IVGN12553]
- Linija izdelkov: SEZ
- IEC-jakost toka (A): 125
- Napetost po EN 60309-2: 400V
- Število polov (P): 5
- Zaščitna stopnja (IP): IP67
- Urni položaj (h): 6
- Identifikacijska barva: Rdeča
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.