Vtikač za kabel CEE PRATIKA 63A 400V (50 Hz 60) rdeča 4P IP67 6h ravni RD [81382]
- Linija izdelkov: PRATIKA
- IEC-jakost toka (A): 63
- Napetost po EN 60309-2: 400V (50 Hz 60) rdeča
- Število polov (P): 4
- Zaščitna stopnja (IP): IP67
- Urni položaj (h): 6
- Kot priključka: Ravna
- Identifikacijska barva: Rdeča
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.