Vtikač za kabel CEE IEC 309 16A 230V 3P IP44 6h pravi kot MO [GW60085]
ŠIFRA 1099560
EAN 8011564009097
GEWISS
GW60085
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: IEC 309
- IEC-jakost toka (A): 16
- Napetost po EN 60309-2: 230V
- Število polov (P): 3
- Zaščitna stopnja (IP): IP44
- Urni položaj (h): 6
- Kot priključka: pravi kot
- Identifikacijska barva: Modra
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.