Vtikač vgradni CEE PRATIKA 32A 400V (50 Hz 60) rdeča 4P IP44 6h RD [81820]
- Linija izdelkov: PRATIKA
- IEC-jakost toka (A): 32
- Napetost po EN 60309-2: 400V (50 Hz 60) rdeča
- Število polov (P): 4
- Zaščitna stopnja (IP): IP44
- Urni položaj (h): 6
- Identifikacijska barva: Rdeča
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.