Vtikač vgradni CEE PRATIKA 32A 400V 4P IP67 6h RD [83870]
ŠIFRA 2634591
EAN 3303430838708
SCHNEIDER ELECTRIC
83870
PratiKa industrijski vtič - 32 A - 3P + E - 380 do 415 V AC - IP67
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: PRATIKA
- IEC-jakost toka (A): 32
- Napetost po EN 60309-2: 400V
- Število polov (P): 4
- Zaščitna stopnja (IP): IP67
- Urni položaj (h): 6
- Identifikacijska barva: Rdeča
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.