Vtikač 3f za kabel TRITECH 16A 400V 5P IP43 ravni [G-03/5 - 103]
- Linija izdelkov: TRITECH
- IEC-jakost toka (A): 16
- Napetost po EN 60309-2: 400V
- Število polov (P): 5
- Zaščitna stopnja (IP): IP43
- Kot priključka: Ravna
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.