Vtikač 3f za kabel ALING CONEL 16A 440V 5P Kotni ČR [303.13]
- Linija izdelkov: ALING CONEL
- IEC-jakost toka (A): 16
- Napetost po EN 60309-2: 440V
- Število polov (P): 5
- Kot priključka: Koten
- Identifikacijska barva: Črna
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.