Vtičnica za kabel CEE PRATIKA 125A 400VV 4P IP67 6h RD [81494]
- Linija izdelkov: PRATIKA
- IEC-jakost toka (A): 125
- Napetost po EN 60309-2 (V): 400V
- Število polov (P): 4
- Zaščitna stopnja (IP): IP67
- Urni položaj (h): 6
- Identifikacijska barva: Rdeča
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.