Vtičnica stenska CEE SEZ N/O BE 32A 400V 5P IP44 6h [10008749.00 - IZVN3253]
- Linija izdelkov: SEZ
- IEC-jakost toka (A): 32
- Napetost po EN 60309-2: 400V
- Število polov (P): 5
- Zaščitna stopnja (IP): IP44
- Urni položaj (h): 6
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.