Vtičnica stenska CEE SCHNEIDER 32A 380-415 V (50+60 Hz) rdeča 5P IP67 6h RD [PKF32W735]

ŠIFRA 2612184 EAN 3303432417246 SCHNEIDER ELECTRIC PKF32W735
Vtičnica PratiKa - vijak - kotna - 32 A - 3P + N + E - 380 do 415 V AC - stena
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: SCHNEIDER
  • IEC-jakost toka (A): 32
  • Napetost po EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rdeča
  • Število polov (P): 5
  • Zaščitna stopnja (IP): IP67
  • Urni položaj (h): 6
  • Identifikacijska barva: Rdeča
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.