Vtičnica stenska CEE PRATIKA 63A 200-250 V (50+60 Hz) modra IP67 6h MO [81178]
- Linija izdelkov: PRATIKA
- IEC-jakost toka (A): 63
- Napetost po EN 60309-2: 200-250 V (50+60 Hz) modra
- Zaščitna stopnja (IP): IP67
- Urni položaj (h): 6
- Identifikacijska barva: Modra
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.