Vtičnica stenska CEE PRATIKA 16A 380-415 V (50+60 Hz) rdeča 5P IP67 6h RD [83159]
ŠIFRA 2634536
EAN 3303430831594
SCHNEIDER ELECTRIC
83159
PratiKa industrijska vtičnica - 16 A - 3P + N + E - 380 do 415 V AC - IP67
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: PRATIKA
- IEC-jakost toka (A): 16
- Napetost po EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rdeča
- Število polov (P): 5
- Zaščitna stopnja (IP): IP67
- Urni položaj (h): 6
- Identifikacijska barva: Rdeča
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.