Vtičnica stenska CEE PRATIKA 16A 200-250 V (50+60 Hz) modra 3P IP44 6h MO [83104]
ŠIFRA 2634509
EAN 3303430831044
SCHNEIDER ELECTRIC
83104
PratiKa industrijska vtičnica - 16 A - 2P + E - 200 do 250 V AC - IP44
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: PRATIKA
- IEC-jakost toka (A): 16
- Napetost po EN 60309-2: 200-250 V (50+60 Hz) modra
- Število polov (P): 3
- Zaščitna stopnja (IP): IP44
- Urni položaj (h): 6
- Identifikacijska barva: Modra
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.