Vtičnica stenska CEE PRATIKA 125A 380-415 V (50+60 Hz) rdeča 5P IP67 6h RD [81195]

ŠIFRA 2634367 EAN 3303430811954 SCHNEIDER ELECTRIC 81195
PratiKa industrijska vtičnica - 125 A - 3P + N + E - 380 do 415 V AC - IP67
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: PRATIKA
  • IEC-jakost toka (A): 125
  • Napetost po EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rdeča
  • Število polov (P): 5
  • Zaščitna stopnja (IP): IP67
  • Urni položaj (h): 6
  • Identifikacijska barva: Rdeča
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.