Vtičnica stenska CEE IEC 309 32A 110V 4P IP44 4h RU [GW62486]

ŠIFRA 2603771 EAN 8011564004757 GEWISS GW62486
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: IEC 309
  • IEC-jakost toka (A): 32
  • Napetost po EN 60309-2: 110V
  • Število polov (P): 4
  • Zaščitna stopnja (IP): IP44
  • Urni položaj (h): 4
  • Identifikacijska barva: Rumena
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.