Vtičnica s stikalom CEE SCHNEIDER 16A 400V 3P IP65 6h RD brez [82085 - Final distribution d]
ŠIFRA 2611989
EAN 3303430820857
SCHNEIDER ELECTRIC
82085 - Final distribution d
Unika vtičnica z zaklepanjem - 16 A - 3P + E - 380 do 415 V AC - IP65 - plošča
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: SCHNEIDER
- IEC-jakost toka (A): 16
- Napetost po EN 60309-2: 400V
- Število polov (P): 3
- Zaščitna stopnja (IP): IP65
- Urni položaj (h): 6
- Identifikacijska barva: Rdeča
- Zaščita: Brez
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.