Vtičnica s stikalom CEE MENNEKES 32A 400V 5P IP67 6h RD mešano [ME5608A - 5608A]
- Linija izdelkov: MENNEKES
- IEC-jakost toka (A): 32
- Napetost po EN 60309-2: 400V
- Število polov (P): 5
- Zaščitna stopnja (IP): IP67
- Urni položaj (h): 6
- Identifikacijska barva: Rdeča
- Zaščita: mešano
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.